Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Startblok 5

Startblok 5
STARTERKIT MEDIUM VENSTRE FRONT

Varenr. 096399 826

EAN 4061975220929

Prisvisning for kunder efter login
Startblok 5

Varenr. 096399 826
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
Formonteret og klar til installation
  • Velegnet til mange typer køretøjer og kan udvides med modulkomponenter

  • Fremstillet af højstyrkestål med pulverlakering af høj kvalitet

  • Inklusive skridsikre måtter

  • Indeholder monteringssæt til side- og gulvmontering

  • Gulvpanel til køretøj medfølger ikke


Venstre forside bestående af:


  • Åben understruktur, frihøjde 420 mm med snaplåsstrop til fastgørelse af maskinkufferter

  • Et stativ med KLT-bokse til klar og overskuelig opbevaring af små dele

  • Én opbevaringsreol med to skilleplader til tydelig og overskuelig opbevaring af værktøj og små dele

  • En topramme med skilleplade
Bemærk

Se tilknytningstabel

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Højde førerside

980 mm

Bredde førerside

834 mm

Dybde

330/380 mm

Bredde

834 mm

Højde

980 mm

Produktvægt (pr. vare)

25,000 kg

Farve

Antracitgrå RAL 7016, med struktur, Trafikrød RAL 3020, med struktur

Reservedele til dette produkt:
Lynsurringsrem til indstikning

SPÆNDESTROP RØD L3000MM

Surringsstrop med spændelås adskilt med surringsløkke og flade kroge